Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTMTS001N06CTXG N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 376 A 244 W, 8-Pin Leistung 88


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890261
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTMTS001N06CTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1890261
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 376 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = Leistung 88
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 910 μΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 244 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 113 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Kleine Abmessungen (8 x 8 mm) für kompakte Bauweise Niedriger RDS(on) zur Minimierung von Leitungsverlust Niedrige QG und Kapazität zur Minimierung von Treiberverlusten Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Typische Anwendungen: Elektrowerkzeuge, batteriebetriebene Vakus UAV/Drohnen, Materialhandhabung BMS/Speicher, Heimautomatisierung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
376 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
Leistung 88
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
910 μΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
244 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
113 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.361,80*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 6,1206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.606,60*
€ 22.141,854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.542,76*
€ 22.065,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18.363,75*
€ 21.852,8625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18.361,80*
€ 21.850,542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.