Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Abzieher geeignet für Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume, Grün, B 200mm x H 47mm x T 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Abzieher geeignet für Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume, Grün, B 200mm x H 47mm x T 350mm
Vikan Abzieher geeignet für Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume, Grün, B 200mm x H 47mm x T 350mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1889780
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     707852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Anwendung = Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume
Farbe = Grün
Breite = 200mm
Tiefe = 350mm
Höhe = 47mm

Wischen-N-Shine entfernt effektiv Wasserrückstände und Kalkablagerungen von gewaschenen und lackierten Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume
Farbe:
Grün
Breite:
200mm
Tiefe:
350mm
Höhe:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenabzieher, Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, fensterabzieher 20cm, fenster abzieher, vikan fensterabzieher, 1889780, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, Vikan, 707852, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,97*
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 16,05*
2 Tage
12
€ 5,00*
ab € 15,27*
€ 33,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.