Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC MDF Entstörfilter, 480 V ac, 25A, Flanschmontage 3.6W, Bolzen, 1-phasig 14,5 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889270
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     MDF325
EAN/GTIN:
     5056111956434
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 25A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Bolzen
Anzahl der Phasen = 1
Serie = MDF
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 230mm
Tiefe = 147mm
Höhe = 55mm
Abmessungen = 230 x 147 x 55mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 5.7mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

Serie IHF/MDF. Der Motorantrieb bietet eine Filterung, die für eine Vielzahl von industriellen Motoranwendungen geeignet ist IHF-Varianten bieten drei Phasen und eine neutrale Verbindung mit geringem Leckstrom, (≤3,5 mA) MDF-Varianten bieten höhere Leistung für Anwendungen, bei denen Leckstrom kein begrenzender Faktor ist (dreiphasiger Anschluss ohne Neutralleiter) Konstruiert gemäß den IEC950-Sicherheitsnormen. Bei richtiger Installation ermöglichen diese Filter eine Übereinstimmung mit den Emissionsklassen VDE0871, EN55011 (Industrie) and EN55022 (Haushalte)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
25A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Bolzen
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
MDF
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
230mm
Tiefe:
147mm
Höhe:
55mm
Abmessungen:
230 x 147 x 55mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
5.7mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 25a, 1889270, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Roxburgh EMC, MDF325, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.