Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Messschaufel, 500ml, PP, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Messschaufel, 500ml, PP, Weiß
Vikan Messschaufel, 500ml, PP, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1888966
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
messschaufel pp
messschaufel 500 ml
Fassungsvermögen = 500ml
Farbe = Weiß
Material = PP

Dieser Handschaufel ist leicht und langlebig und verfügt über eine einteilige Konstruktion, die Bereiche beseitigt, in denen sich Bakterien sammeln können. Seine glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung, was ihn ideal für den Transport von Lebensmittelzutaten oder großen Mengen von Lebensmittelabfällen macht.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500ml
Farbe:
Weiß
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: vikan messschaufel, 1888966, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mess-Schaufeln, Vikan, 56775, Test & Measurement, Lab Equipment, Scoops
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 3,14*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,37*
€ 5,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4610752
ab € 77,29*
Ähnlich
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
618
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.