Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Ergonomische Schaufel Für Lebensmittelverarbeitung geeignet, 380 x 340 mm, Grifflänge: 1310mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Ergonomische Schaufel Für Lebensmittelverarbeitung geeignet, 380 x 340 mm, Grifflänge: 1310mm Blau
Vikan Ergonomische Schaufel Für Lebensmittelverarbeitung geeignet, 380 x 340 mm, Grifflänge: 1310mm Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-1888943
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
lebensmittelschaufel vikan
Typ = Ergonomische Schaufel
Farbe = Blau
Größe = 380 x 340 mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Grifflänge = 1310mm
Länge = 380mm
Breite = 340mm

Verwenden Sie diesen Durable Ergonomic Shovel, um große Mengen an Lebensmittelabfällen oder Lebensmittelzutaten zu transportieren. Dieses Produkt ist ergonomisch geformt, um die Arbeitsposition des Benutzers zu berücksichtigen, und eignet sich ideal für Arbeiten auf Bodenhöhe sowie zum Schaufeln von Behälter zu Behälter.
Weitere Informationen:
Typ:
Ergonomische Schaufel
Farbe:
Blau
Größe:
380 x 340 mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Grifflänge:
1310mm
Länge:
380mm
Breite:
340mm
Weitere Suchbegriffe: 1888943, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Schaufeln & Spaten, Vikan, 56013, Hand Tools, Specialist Tools, Shovels & Spades
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,45*
€ 50,88*
1 Tag
20
€ 8,50*
ab € 47,07*
€ 63,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.