Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-001 Carbidstahl Steinbohrer 10mm x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1887129
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-00175
EAN/GTIN:
     0088381169165
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Serie = D-001
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 10mm
Gesamtlänge = 160 mm

2 Schneider SDS plus Bohrer, geeignet für Mauerwerk und Beton. Die Vollhartmetallspitze mit Zentrierpunkt und optimierten Nuten bietet schnelle Bohrgeschwindigkeiten in einem Bauunternehmer, kostengünstige Option. TCT-Spitze, erhältlich von 4 mm bis 30 mm Durchmesser.Gute Bohrgeschwindigkeit bei niedrigen Kosten. Zwei SDS-PLUS-Schneidbohrer für Mauerwerk und Beton. Die Vollhartmetallspitze mit Zentrierpunkt und optimierten Nuten bietet schnelle Bohrgeschwindigkeiten in einem Bauunternehmer, kostengünstige Option. TCT-Spitze erhältlich von 4 mm bis 30 mm Durchmesser. Anwendung: Beton, Mauerwerk, Befestigungen, Merkmale: TCT-Spitze mit 2 Schneidern.
Weitere Informationen:
Serie:
D-001
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
10mm
Gesamtlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 10mm, hammerbohrer sds plus, makita hammerbohrer, 1887129, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Makita, D00175, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
215192
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.