| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887126 Herst.-Nr.: D-00066 EAN/GTIN: 0088381169059 |
| |
|
| | |
| Serie = D-000 Material/Stoff = Carbid Bohrertyp = Steinbohrer Durchmesser = 6mm Gesamtlänge = 160 mm
2 Schneider SDS plus Bohrer, geeignet für Mauerwerk und Beton. Die Vollhartmetallspitze mit Zentrierpunkt und optimierten Nuten bietet schnelle Bohrgeschwindigkeiten in einem Bauunternehmer, kostengünstige Option. TCT-Spitze, erhältlich von 4 mm bis 30 mm Durchmesser.Zwei SDS-PLUS-Schneidbohrer für Mauerwerk und Beton. Gute Bohrgeschwindigkeit bei niedrigen Kosten. Die Vollhartmetallspitze mit Zentrierpunkt und optimierten Nuten bietet schnelle Bohrgeschwindigkeiten in einem Bauunternehmer, kostengünstige Option. TCT-Spitze erhältlich von 4 mm bis 30 mm Durchmesser. Anwendung: Beton, Mauerwerk, Befestigungen, Merkmale: TCT-Spitze mit 2 Schneidern. Weitere Informationen: | | Serie: | D-000 | Material/Stoff: | Carbid | Bohrertyp: | Steinbohrer | Durchmesser: | 6mm | Gesamtlänge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: makita steinbohrer 6 mm sds plus, hammerbohrer sds plus, makita hammerbohrer, 1887126, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Makita, D00066, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| |