| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887107 Herst.-Nr.: 101020594 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = MCP9600 Zum Einsatz mit = Thermoelement Typ K Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = Grove - I2C Thermocouple Amplifier
Integrierte Kompensation der Kaltlötstelle Unterstützte Typen: Typ K, J, T, N, S, E, B und R. Vier programmierbare Temperaturalarmausgänge: Überwachen Sie Warm- oder Kaltstellentemperaturen Erkennen steigender oder fallender Temperaturen Bis zu 255 °C programmierbare Hysterese Programmierbarer digitaler Filter für Temperatur Geringer Stromverbrauch Anwendungen Petrochemisches Wärmemanagement Tragbare Messgeräte Thermisches Management von Industrieanlagen Öfen Thermische Überwachung von Industriemotoren Temperaturerkennungs-Racks Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | MCP9600 | Zum Einsatz mit: | Thermoelement Typ K | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | Grove - I2C Thermocouple Amplifier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement, seeed studio entwicklungskit, 1887107, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020594, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,47* | € 20,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,79* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|