| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887086 Herst.-Nr.: 105020073 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = Grove - RGB LED Matrix
Die 8 x 8 RGB-LED-Matrix ist großartig für einfache Bildanzeige, 64 Pixel LEDs und 255 Farben für jedes Pixel bedeuten fast unendliche Möglichkeiten. Die komplizierte Verdrahtung der Matrix ist jedoch entmutigend.8 x 8 Pixel, RGB 255 Farben Integrierte MCU ±1 % (typ.) LED-Stromgenauigkeit zwischen den Kanälen Unterstützung für die Anzeige benutzerdefinierter Bilder Typische Anwendungen: Einfache Bildanzeige Spielzeug Weitere Informationen: | | Kit-Name: | Grove - RGB LED Matrix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seeed studio entwicklungskit, led treiber, 1887086, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Seeed Studio, 105020073, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 12,68* | € 18,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,80* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|