| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1885830 Herst.-Nr.: T4654 EAN/GTIN: 5013969067743 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz Antriebsgröße = 1/4 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 28 Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Finish = Chrom Material/Stoff = CrV-Stahl Antriebstyp = Vierkant
Hochwertige Chrom-Vanadium-Buchsen 12-Punkt-Steckschlüssel wenden das Drehmoment auf die flache Mutter anstatt auf die Ecken an, um ein Abrunden zu vermeiden Robustes und kompaktes Gehäuse für bequeme Aufbewahrung Inhalt des Satzes: 13 Buchsen je 1 Stück mit 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 und 14 mm, 25-mm-Bitadapter, 50-mm-Verlängerung, 72-Zahn-Ratschengriff mit Vierkantkopf für Steckschlüssel, 12 x 25-mm-Bits je 1 der Größen PH 1 / 2 / 3, PZ 1 / 2 / 3, TX 15 / 20 / 25, Sechskant 4 / 5 / 6 Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 28 | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Finish: | Chrom | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit torx 15x25 mm, modul werkzeuge, bit (torx) t15, 1885830, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, CK, T4654, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,76* | € 38,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,61* | € 38,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,07* | € 41,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,75* | € 42,74* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,46* | € 48,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|