Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikleitung 3mm 25mm Schwarz-phosphatiert 1.6kg/m -40°C +120°C 294bar innen ø 19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-188554
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     188554
EAN/GTIN:
     5056070953321
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulik rohr
Außendurchmesser = 25mm
Innendurchmesser = 19mm
Material = Phosphatierter Stahl
Stärke = 3mm
Länge = 2m
Oberfläche = Schwarz-phosphatiert
Gewicht = 1.6kg/m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebsdruck max. = 294bar

Schwarze Phosphatoberfläche. Für Kaltbiegung mit Rohrbiegern oder mit der Hand wird ein Biegeradius vom 3-fachen des äußeren Rohrdurchmessers empfohlen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25mm
Innendurchmesser:
19mm
Material:
Phosphatierter Stahl
Stärke:
3mm
Länge:
2m
Oberfläche:
Schwarz-phosphatiert
Gewicht:
1.6kg/m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebsdruck max.:
294bar
Weitere Suchbegriffe: 188554, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikrohre, RS PRO, 25X3TUBEPHOS, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 61,83667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,49*
€ 276,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,36*
€ 275,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,38*
€ 272,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,31*
€ 252,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 185,51*
€ 220,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
G08SCF
ab € 2,40*
Zubehör
Parker
GE08SREDCF
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.