| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1885519 Herst.-Nr.: MIKROE-3449 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = I3G4250 Kit-Name = Gyro 3 Click
Gyro 3 click ist eine dreiachsige Gyroskop-Click-Platine, die Bewegungen über drei rechtwinklige Achsen erfassen kann. Er ist mit dem I3G4250 ausgestattet, einem digitalen Dreiachs-Gyroskop. Dieser IC umfasst mikroelektromechanische Sensorelemente (MEMS), die mit einer proprietären CMOS-Mikrobearbeitungstechnologie hergestellt werden. Diese Technologie ermöglicht eine ausgezeichnete Stabilität und Linearität über die Temperatur hinweg. Die Winkeldaten sind in einem 16-Bit-Format sowie 8-Bit-Temperaturdaten verfügbar. Gyro 3 click kann für eine Winkelgeschwindigkeit von bis zu 2000 Grad pro Sekunde (dps) verwendet werden und verfügt über einen FIFO-Puffer, zwei dedizierte Interrupt-Leitungen und On-Chip-Datenverarbeitung für eine optimierte Firmware-Entwicklung. Gyro 3 click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen enthält, die die Softwareentwicklung vereinfachen. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | I3G4250 | Kit-Name: | Gyro 3 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1885519, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3449, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,06* | € 29,55* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 23,71* | € 33,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|