| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1885447 Herst.-Nr.: MIKROE-3537 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = MCU Card 29 for STM32 STM32F446RE Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F446RE Prozessortyp = MCU
MCU-Karte ist eine standardisierte Zusatzplatine, die eine sehr einfache Installation und den Austausch der Mikrocontrollereinheit (MCU) auf einer Entwicklungsplatine ermöglicht, die mit der MCU-Kartenbuchse ausgestattet ist. Durch die Einführung des neuen MCU-Kartenstandards haben wir die absolute Kompatibilität zwischen der Entwicklungsplatine und allen unterstützten MCUs unabhängig von ihrer Pinnummer und Kompatibilität sichergestellt. MCU-Karten sind mit zwei 168-poligen Mezzanine-Steckverbindern ausgestattet, sodass sie selbst MCUs mit extrem hoher Stiftzahl unterstützen können. Ihr cleveres Design ermöglicht eine sehr einfache Verwendung, nach dem bewährten Plug-and-Play-Konzept der Click Board ® -Produktlinie. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | MCU Card 29 for STM32 STM32F446RE | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F446RE | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 1885447, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE3537, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 40,04* | € 59,00* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 50,94* | € 66,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|