Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 4MBit LowPower SRAM-Speicherbaustein 512k 1MHz, 8bit / Wort 8bit, 4,5 V bis 5,5 V, SOIC 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon 4MBit LowPower SRAM-Speicherbaustein 512k 1MHz, 8bit / Wort 8bit, 4,5 V bis 5,5 V, SOIC 32-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1885324
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62148ELL-55SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 512 k x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 512k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 55ns
Adressbusbreite = 8bit
Taktfrequenz = 1MHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 20.75 x 11.43 x 2.88mm
Höhe = 2.88mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V

Asynchroner Micropower (MoBL) SRAM-Speicher, Cypress Semiconductor. Die Kleinleistungs-SRAM-Speichergeräte MoBL besitzen eine hohe Effizienz und bieten eine branchenweit führende (maximale) Verlustleistung im Standby.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
512 k x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
512k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
55ns
Adressbusbreite:
8bit
Taktfrequenz:
1MHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
20.75 x 11.43 x 2.88mm
Höhe:
2.88mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1885324, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62148ELL55SXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.