Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor 1MBit LowPower SRAM-Speicherbaustein 128k 1MHz, 8bit / Wort 8bit, 4,5 V bis 5,5 V, SOIC 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cypress Semiconductor 1MBit LowPower SRAM-Speicherbaustein 128k 1MHz, 8bit / Wort 8bit, 4,5 V bis 5,5 V, SOIC 32-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1885317
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY62128ELL-45SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram cypress semiconductor
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Adressbusbreite = 8bit
Taktfrequenz = 1MHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 20.75 x 11.43 x 2.88mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Länge = 20.75mm

Asynchroner statischer RAM-Speicher, Cypress Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Adressbusbreite:
8bit
Taktfrequenz:
1MHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
20.75 x 11.43 x 2.88mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Länge:
20.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1mbit sram, 1885317, Halbleiter, Speicherbausteine, Cypress Semiconductor, CY62128ELL45SXI, Semiconductors, Memory Chips, Infineon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.