| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1884827 Herst.-Nr.: MIKROE-3411 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Drucksensor Vorgestelltes Gerät = LPS33HW Kit-Name = Pressure 11 Click
Druck 11 Click ist ein digitales Barometer auf einer Click-Platine. Druck 11 ist mit dem LPS33HW ausgestattet, einem absoluten piezoresistiven Drucksensor, der mit einer proprietären Technologie hergestellt wird. Dieser Sensor bietet viele Vorteile, darunter einen niedrigen Energieverbrauch, eine hohe Auflösung der Druckdaten, eine integrierte thermische Kompensation, FIFO-Puffer mit mehreren Betriebsarten, Temperaturmessung usw. Das wichtigste Merkmal dieses Sensors ist seine Fähigkeit ability, den Druck im großen Bereich zwischen 260 und 1260 hPa zu messen und kalibrierte Messwerte über die SPI- oder I2C-Digitalschnittstelle zu liefern. Druck 11 Click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Drucksensor | Vorgestelltes Gerät: | LPS33HW | Kit-Name: | Pressure 11 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1884827, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3411, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,32* | € 28,76* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,21* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|