| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1884825 Herst.-Nr.: MIKROE-3400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = AL1781 Kit-Name = LED Driver 6 Click
LED-Treiber 6 Click ist ein LED- oder LED-Streifen-Treiber mit hoher Helligkeit, der für den Einsatz in abstimmbaren Smart Connected Lighting (SCL)-Anwendungen entwickelt wurde. Er basiert auf dem AL1781, einem einkanaligen PWM-dimmbaren linearen LED-Treiber. Durch die Verwendung einer hochfrequenten E-flackerfreien Technologie mit Deep Dimming-Fähigkeit kann sie in einkanaligen, abstimmbaren weißen SCL-Anwendungen verwendet werden. Der AL1781 IC verfügt über das Adaptive Thermal Management Schema, das die Verlustleistung reduziert. Es verfügt außerdem über eine Fülle von Schutzfunktionen für erhöhte Zuverlässigkeit: Unterspannung, Unterbrechung oder Kurzschluss am Ausgang und Wärmeschutz. LED-Treiber 6 Click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen enthält, die die Softwareentwicklung vereinfachen. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | AL1781 | Kit-Name: | LED Driver 6 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, 1884825, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE3400, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,15* | € 19,27* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,07* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|