Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1884037 Herst.-Nr.: 177A.18 EAN/GTIN: 3148518232180 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Sicherungsringzange Gesamtlänge = 180 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Sprengring-Bereich = 19 → 60 mm
Für Circlips® 3 - 200> mm. Klavier-Drahtspitzen: Hohe Verzerrungsbeständigkeit. Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen für optimale Sicherungsringhaltung. Kennzeichnung Farbcode: Spart Zeit. Griffe aus rutschfestem Granit PVC. Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Gesamtlänge: | 180 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Sprengring-Bereich: | 19 → 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sprengringzange facom, greifring zange, 1884037, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 177A18, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,91* | € 27,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,06* | € 28,02* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,96* | € 30,19* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,14* | € 32,13* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,09* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|