Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sicherungsringzange 140 mm 12 → 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884026
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     169A.13
EAN/GTIN:
     3148518231039
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Gesamtlänge = 140 mm
Material/Stoff = Stahl
Sprengring-Bereich = 12 → 25 mm

Für Circlips® 8 - 100> mm Klavier-Drahtspitzen: Hohe Verzerrungsbeständigkeit. Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen für optimale Sicherungsringhaltung. Kennzeichnung Farbcode: Spart Zeit. Griffe aus rutschfestem Granit PVC.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Gesamtlänge:
140 mm
Material/Stoff:
Stahl
Sprengring-Bereich:
12 → 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, facom seegeringzangen, seegering zange, 1884026, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 169A13, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 26,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,66*
€ 26,90*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,77*
€ 31,72*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 23,02*
€ 32,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.