| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883996 Herst.-Nr.: 179A.13 EAN/GTIN: 3148518230582 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Sicherungsringzange Gesamtlänge = 140 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Sprengring-Bereich = 12 → 25 mm
Für Circlips® 8 - 200> mm. Klavier-Drahtspitzen: Hohe Verzerrungsbeständigkeit. Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen für optimale Sicherungsringhaltung. Kennzeichnung Farbcode: Spart Zeit. Griffe aus rutschfestem Granit PVC. Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Gesamtlänge: | 140 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Sprengring-Bereich: | 12 → 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, facom seegeringzangen, seegering zange, 1883996, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 179A13, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,11* | € 24,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,40* | € 24,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,32* | € 26,79* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,76* | € 28,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,22* | € 35,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|