Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1883923
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.PC
EAN/GTIN:
     3148518346894
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Zangentyp = Sicherungsringzange
Gesamtlänge = 418 mm
Material/Stoff = Stahl
Sprengring-Bereich = 10 → 25 mm, 12 → 25 mm, 18 → 60 mm

Kompatibel mit dem modularen FACOM-Speichersystem: - Kompatibel mit den Rollenkabinen CHRONO XL, CHRONO+, JETXL und JET+.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Gesamtlänge:
418 mm
Material/Stoff:
Stahl
Sprengring-Bereich:
10 → 25 mm, 12 → 25 mm, 18 → 60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 70,62*
€ 87,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 87,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 102,03*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,47*
€ 103,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 121,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR9
ab € 71,47*
Ähnlich
Facom
MOD.PCSN
ab € 66,18*
Ähnlich
RS Pro
8335929
ab € 106,17*
Ähnlich
Facom
MOD.PR11
ab € 66,38*
Ähnlich
Facom
MOD.PR12
ab € 62,79*
Ähnlich
Facom
MOD.PR8
ab € 79,68*
Ähnlich
Facom
MOD.MT1
ab € 185,48*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA3
ab € 142,77*
Ähnlich
Facom
MOD.VEA0
ab € 78,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.