| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883801 Herst.-Nr.: APB.1X40 EAN/GTIN: 3148510091204 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Stummel-Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1 Klingenlänge = 40 mm Gesamtlänge = 90 mm Oberflächen-Finish = Chrom
Für den Einsatz in beengten Räumen. Oberfläche: Verchromt. Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Stummel-Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1 | Klingenlänge: | 40 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph1, vergaser-schraubendreher (phillips), phillips-schraubendreher 1,0x40, 1883801, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, APB1X40, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,12* | € 9,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,31* | € 9,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,99* | € 10,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 10,95* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,40* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|