Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883536
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     EAM580-SY6.7L4G.13120.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Magnetisch
Serie = EAM580
Umdrehung max. = 6000U/min
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 4,5→ 30 V dcmm
Auflösung = MT 12 Bit, ST 13 Bit
IP Schutzart = IP67
Schnittstelle = SSI-Gray
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Synchronflansch°C
Verbindungstyp = Kabelausgang 2 m

Encoder, ein- oder mehrgängig/SSI Präzise magnetische Erfassung Auflösung max 32 Bit (14 Bit ST, 18 Bit MT) Winkelgenauigkeit bis zu ±0,15° Zusätzliche inkrementelle Signale Hoher Schutz Äußerst schlag- und schwingungsfest
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Magnetisch
Serie:
EAM580
Umdrehung max.:
6000U/min
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
4,5→ 30 V dcmm
Auflösung:
MT 12 Bit, ST 13 Bit
IP Schutzart:
IP67
Schnittstelle:
SSI-Gray
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Synchronflansch°C
Verbindungstyp:
Kabelausgang 2 m
Weitere Suchbegriffe: Wellen, drehgeber absolut magnetisch ssi, absolut encoder, absolutdrehgeber baumer, 1883536, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, EAM580SY67L4G13120A, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,10*
€ 558,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,53*
€ 480,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.