Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883534
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     EAM580-SC0.7L4G.13120.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Magnetisch
Serie = EAM580
Umdrehung max. = 6000U/min
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 10mm
Auflösung = MT 12 Bit, ST 13 Bit
IP Schutzart = IP67
Schnittstelle = SSI-Gray
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Klammerflansch°C
Verbindungstyp = Kabelausgang 2 m

Encoder, ein- oder mehrgängig/SSI Präzise magnetische Erfassung Auflösung max 32 Bit (14 Bit ST, 18 Bit MT) Winkelgenauigkeit bis zu ±0,15° Zusätzliche inkrementelle Signale Hoher Schutz Äußerst schlag- und schwingungsfest
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Magnetisch
Serie:
EAM580
Umdrehung max.:
6000U/min
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
10mm
Auflösung:
MT 12 Bit, ST 13 Bit
IP Schutzart:
IP67
Schnittstelle:
SSI-Gray
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Klammerflansch°C
Verbindungstyp:
Kabelausgang 2 m
Weitere Suchbegriffe: Wellen, drehgeber absolut magnetisch ssi, absolut encoder, absolutdrehgeber baumer, 1883534, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, EAM580SC07L4G13120A, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,54*
€ 505,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.