| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883396 Herst.-Nr.: 1883396 EAN/GTIN: 5059044132401 |
| |
|
| | |
| Scheibentyp = Fächerschleifscheibe Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P36 Packungsinhalt = 25 Klasse = Grob Drehzahl max. = 13300U/min Scheibenform = Rund
RS Pro Zirconia AluminiumfaserscheibeDie runde RS Pro Zirkoniumfaserscheibe aus Aluminium hat einen Durchmesser von 115 mm Bohrungsgröße von 22 mm und eine Körnung von 36 g. Die Scheiben verfügen über eine einzigartige Harzbindung, die den Schmutz an der Scheibenoberfläche hält, mit robuster Faserrückseite für erhöhte Festigkeit, Haltbarkeit und Reißfestigkeit. Er ist für den Einsatz auf Edelstahl, Blech, Weichstahl und Qualitätsstahl geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Schleifkorn aus Aluminiumoxidconium • Trägermaterial aus vulkanisierter Faser • Die Betriebsdrehzahl beträgt 13300 U/min Weitere Informationen: | | Scheibentyp: | Fächerschleifscheibe | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P36 | Packungsinhalt: | 25 | Klasse: | Grob | Drehzahl max.: | 13300U/min | Scheibenform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k36, 1883396, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, RS PRO, RSFD115036Z, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs |
| | |
| |