Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 37mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883303
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1883303
EAN/GTIN:
     5059045126775
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 37mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 4.15kN
Dynamische Traglast = 10.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 6301

Gekapseltes Rillenkugellager mit C3-Spiel von RS ProDas RS Pro 6301-2RS/C3 12X37X12mm einreihige Rillenkugellager bietet Vielseitigkeit und eine insgesamt hohe Leistung. Das abgedichtete Kugellager ist mit synthetischen Gummidichtungen ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und anderen Gegenständen in das Lager zu verhindern. Er ist in erster Linie für den Einsatz vorgesehen, bei dem sich der Innenring dreht. Sonstige Informationen: Warum ein abgedichtetes Kugellager wählen? Abgedichtete Kugellager bieten Zuverlässigkeit, da sie das Risiko reduzieren, dass Staub und Schmutz in den Kugellagermechanismus eindringen. Sie tragen auch dazu bei, den Schmierstoff im Lager zu erhalten und ihn länger leichtgängiger zu halten. Warum ein einreihiges Kugellager mit tiefer Nut wählen? Diese Art von Kugellagern ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit häufig am beliebtesten. Sie sind ideal für hohe Drehzahlen und können eine gute radiale Tragfähigkeit aufweisen, sodass ein sehr geringer Wartungsaufwand besteht. ″Tiefe Rille″ bezieht sich auf den Lauf (die Nut, in der die Kugeln ruhen). Es gibt daher einen größeren Abstand zwischen dem Innen- und Außenring als der Durchmesser der Kugel. Dadurch bleibt Platz für die Gummidichtungen.Eigenschaften und Vorteile• Geschirmt • Gute radiale Belastbarkeit • Ideal für hohe Geschwindigkeiten • Lange LebensdauerAnwendungen• Lebensmittel- und Getränkeindustrie • Pharmaindustrie • Medizinischer Sektor • Motoren und Pumpen • Medizinischer Sektor • DruckZertifizierungen• EN-zertifiziert
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
37mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
4.15kN
Dynamische Traglast:
10.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
6301
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 1883303, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 63012RSC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.