| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883105 Herst.-Nr.: E113225 EAN/GTIN: 3258951132258 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 340 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = CrV-Stahl Finish = Chrom Größe = 30 mm
12-Punkt-OGV ® -Ring, abgewinkelt bei 15° Offenes Ende, um 15° von der Griffachse abgewinkelt OGV ® -Profil zur Maximierung der Kontaktfläche mit der Mutter für eine längere Lebensdauer Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl Hohe verchromte Oberfläche Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Gabel-Ringschlüssel | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Gesamtlänge: | 340 mm | Doppelseitig: | Ja | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Finish: | Chrom | Größe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel abgewinkelt sw 30, knarrenringmaulschlüssel sw 30, ratschenmaulschlüssel, 1883105, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Expert by Facom, E113225, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| |