Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winbond W29N Flash-Speicher 4Gbit, 512 M x 8 Bit, Parallel, 25μs, VFBGA, 63-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882878
Hersteller:
     Winbond
Herst.-Nr.:
     W29N04GVBIAF
EAN/GTIN:
     5059045841753
Suchbegriffe:
1882878
Halbleiter
Speicherbausteine
Flash-Speicher
Speicher Größe = 4Gbit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = VFBGA
Pinanzahl = 63
Organisation = 512 M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = SLC NAND
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Länge = 11.1mm
Höhe = 0.6mm
Breite = 9.1mm
Abmessungen = 11.1 x 9.1 x 0.6mm
Serie = W29N

Dichte: 4 Gbit (Einzelchip-Lösung) VCC: 2,7 V bis 3,6 V Busbreite: X8 Betriebstemperatur Industrie: –40 °C bis 85 °C Single-Level-Cell (SLC)-Technologie. Organisation Dichte: 4G-Bit/512M-Byte Seitengröße 2.112 Byte (2048 + 64 Byte) Blockgröße 64 Seiten (128K + 4K Byte) Höchste Leistung Leseleistung (max.) Zufälliges Lesen: 25 us Sequenzieller Lesezyklus: 25 ns Schreiblösch-Funktion Seitenprogrammzeit: 250 us (typ.) Blocklöschzeit: 2 ms (typ.) Lebensdauer: 100000 Lösch-/Programmzyklen (1) 10 Jahre Datenspeicherung Befehlssatz Standard-NAND-Befehlssatz Zusätzliche Befehlsunterstützung Sequenzielles Cache-Lesen Zufälliges Lesen des Cache Cache-Programm Kopieren Sie zurück Zweiebenen-Betrieb Wenden Sie sich an Winbond für OTP-Funktion Wenden Sie sich an Winbond für Blockschlossfunktion Niedrigste Leistungsaufnahme Lesen: 25 mA (typ.) Programmieren/Löschen: 25 mA (typ.) CMOS-Standby: 10 μA (typ.) Platzsparende Verpackung 48-poliger Standard-TSOP1 63-Kugel-VFBGA4 GB SLC NAND-Flash-Speicher mit einheitlicher Seitengröße von 2 KB+64 B.Busbreite: X8 Zufälliges Lesen: 25us Seitenprogrammzeit: 250 us (typ.) Blocklöschzeit: 2 ms (typ.) Unterstützt OTP-Speicherbereich
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4Gbit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
VFBGA
Pinanzahl:
63
Organisation:
512 M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
SLC NAND
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Länge:
11.1mm
Höhe:
0.6mm
Breite:
9.1mm
Abmessungen:
11.1 x 9.1 x 0.6mm
Serie:
W29N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.