Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winbond W29N Flash-Speicher 1Gbit, 128M x 8 Bit, Parallel, 25μs, TSOP, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882817
Hersteller:
     Winbond
Herst.-Nr.:
     W29N01HVSINA
EAN/GTIN:
     5059045837718
Suchbegriffe:
1882817
Halbleiter
Speicherbausteine
Flash-Speicher
Speicher Größe = 1Gbit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 48
Organisation = 128M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = SLC NAND
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 12.1mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 18.5mm
Abmessungen = 18.5 x 12.1 x 1.05mm
Zugriffszeit max. = 25µs
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1Gbit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
48
Organisation:
128M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
SLC NAND
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
12.1mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
18.5mm
Abmessungen:
18.5 x 12.1 x 1.05mm
Zugriffszeit max.:
25µs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.