Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winbond W29N Flash-Speicher 1Gbit, 128M x 8 Bit, Parallel, 25μs, VFBGA, 63-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882794
Hersteller:
     Winbond
Herst.-Nr.:
     W29N01HVBINF
EAN/GTIN:
     5059045833734
Suchbegriffe:
1882794
Halbleiter
Speicherbausteine
Flash-Speicher
Speicher Größe = 1Gbit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = VFBGA
Pinanzahl = 63
Organisation = 128M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = SLC NAND
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 11.1mm
Höhe = 0.6mm
Breite = 9.1mm
Abmessungen = 11.1 x 9.1 x 0.6mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1Gbit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
VFBGA
Pinanzahl:
63
Organisation:
128M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
SLC NAND
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
11.1mm
Höhe:
0.6mm
Breite:
9.1mm
Abmessungen:
11.1 x 9.1 x 0.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.