Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winbond SDRAM 128MBit 8M x 16 Bit DDR2 200MHz 8bit Bits/Wort 0.4ns TFBGA 84-Pin, 1,7 V bis 1,9 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882730
Hersteller:
     Winbond
Herst.-Nr.:
     W9712G6KB25I
EAN/GTIN:
     5059045836421
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 128MBit
SDRAM-Klasse = DDR2
Datenumfang = 200MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 15bit
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 0.4ns
Anzahl der Wörter = 16M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TFBGA
Pinanzahl = 84
Abmessungen = 12.6 x 8.1 x 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Länge = 12.6mm
Breite = 8.1mm
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MBit
SDRAM-Klasse:
DDR2
Datenumfang:
200MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
15bit
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
0.4ns
Anzahl der Wörter:
16M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TFBGA
Pinanzahl:
84
Abmessungen:
12.6 x 8.1 x 0.8mm
Höhe:
0.8mm
Länge:
12.6mm
Breite:
8.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1882730, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Winbond, W9712G6KB25I, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.