Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winbond SDRAM 128MBit 8M x 16 Bit 166MHz 8bit Bits/Wort 5ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882603
Hersteller:
     Winbond
Herst.-Nr.:
     W9812G6KH-6I
EAN/GTIN:
     5059045837350
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 128MBit
Organisation = 8M x 16 Bit
Datenumfang = 166MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 14bit
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 5ns
Anzahl der Wörter = 16M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.35 x 10.29 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 22.35mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der W9812G6KH ist ein 128-M-SDRAM mit einer Geschwindigkeit von -5/-5I, -6/-6I und -75.3,3 V ±0,3 V Netzteil Bis zu 200 MHz Taktfrequenz 2.097.152 Wörter x 4 Bänke x 16 Bit Organisation Selbstaktualisierungsmodus CAS-Latenz: 2 und 3 Burst-Länge: 1, 2, 4, 8 und ganze Seite Burst-Lesemodus, Einzelschreibmodus Byte-Daten gesteuert durch LDQM, UDQM Automatische Vorladung und kontrollierte Vorladung 4K-Aktualisierungszyklen/64 ms Schnittstelle: LVTTL
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MBit
Organisation:
8M x 16 Bit
Datenumfang:
166MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
14bit
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
5ns
Anzahl der Wörter:
16M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.35 x 10.29 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
22.35mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1882603, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Winbond, W9812G6KH6I, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.