Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS200 Wickel Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 200W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-188239
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS200 R1 J
EAN/GTIN:
     5059041932646
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 200W
Serie = HS200
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 41.8 x 121 x 72.5mm
Gesamtlänge = 121mm

Serie HS200, 200W und Serie HS300, 30W. HS200 und HS300 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
200W
Serie:
HS200
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
41.8 x 121 x 72.5mm
Gesamtlänge:
121mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 188239, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS200R1J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580972
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.