Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 8mm B. 35mm, L. 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 8mm B. 35mm, L. 140mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1882336
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     DH-3 DIN-35 RAIL
EAN/GTIN:
     6418074033512
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Installationsschiene
Montageschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 140mm
Breite = 35mm
Höhe = 8mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Stahl

* abhängig von der Ausrichtung des Kastens. Piccolo Polycarbonatgehäuse. Piccolo-Gehäuse aus Polycarbonat sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für die Montage in aufrechter Position. Die Gehäuse sind für den Einsatz mit Drucktastern, Abzweigdosen, Anzeigeleuchten, Klemmenleisten, Motorstartern und verschiedenen anderen elektronischen Geräten konzipiert. Hervorragend geeignet zur Montage und zum Schutz von Sensoren und Schaltern für die Prozesskontrolle. Die Gehäuse sind hellgrau RAL 7035 mit der Schutzart IP67. Eigenschaften und Vorteile:. StoßfestSockel mit Schrauben zur Befestigung der Montageplatte oder DIN-Schiene im GehäuseDeckel mit PUR-Dichtung und Deckelschrauben aus PolyamidExternes Höhenmaß einschließlich Deckelstärke. Einbaulage:. Ständer – an Wand, Mast oder Rahmen. Nennleistung:. Schutz vor eindringenden Medien EN 60529 IP66 / IP67. Stoßfestigkeit EN 62262 IK08. Vollständig elektrisch isoliert. Halogenfrei DIN / VDE 0472, Teil 815 – 1. UV-Beständigkeit gemäß UL 508. Entflammbarkeitsklasse – UL 746C 5V. Glühdrahtprüfung (IEC 695-2-1) °C – 960. NEMA 1, 4X, 6, 12 und 13. Material:. Polycarbonatgehäuse. Polyamid-Schrauben. PU-Dichtung. Temperaturbereiche:. Kurzfristig –40 °C bis 120°C. Kontinuierlich –40 °C bis 80 °C. Transparente Deckel sind für die folgenden Bestellnummern erhältlich: 1195531, 1195553, 1195575, 1195604, 1882241, 1882263, 1882285
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
140mm
Breite:
35mm
Höhe:
8mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kunststoffgehäuse fibox, kunststoffgehäuse, tragschiene gehäuse, 1882336, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Fibox, DH3DIN35RAIL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 6,21*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,23*
1 Tag
96
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,99*
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 7,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2382635
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.