Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox DH-3 Hutschiene ungelocht Stahlblech 140mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22516
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8524032
EAN/GTIN:
     6418074033512
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Installationsschiene
Montageschiene
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
140 mm
Breite:
35 mm
Passend für (Details):
TA(M)191209(T) + TA(M)201610(T)
Typ:
DH-3
Material:
Stahlblech
Besonderheiten:
ungelocht
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kunststoffgehäuse fibox, kunststoffgehäuse, tragschiene gehäuse, Fibox, DH-3, 188-2336
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,22*
2 Tage
9
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,23*
1 Tag
96
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 7,00*
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 7,23*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 4,51*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2382635
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.