| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-188217 Herst.-Nr.: HS100 470R J EAN/GTIN: 5059041932622 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 470Ω Leistung = 100W Serie = HS100 Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Anschlussart = Axial Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C Abmessungen = 24.1 x 88 x 47.5mm Gesamtbreite = 47.5mm
Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt Weitere Informationen: | | Widerstand: | 470Ω | Leistung: | 100W | Serie: | HS100 | Gehäuse-Form: | Aluminiumgehäuse | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Anschlussart: | Axial | Temperaturkoeffizient min.: | -100ppm/°C | Temperaturkoeffizient max.: | +100ppm/°C | Abmessungen: | 24.1 x 88 x 47.5mm | Gesamtbreite: | 47.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 100w, drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 188217, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100470RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,56* | € 11,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,66* | € 11,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,86* | € 12,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,86* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|