Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCU Kondensator, Tantal, 100nF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-12, +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882058
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCUA1V104KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 100nF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 4
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie = TMCU
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

SMD-Chip-Kondensatoren mit massivem Tantal, geformtes Gehäuse, ultraflach, flachGeringe Größe, niedrige Bauhöhe Anschlüsse: Gehäuse UA: 100 % mattverzinnt Gehäuse UB: NI/Pd/Au ANWENDUNGEN Industriell Für allgemeine Anwendungen Undefiniert
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
100nF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
4
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie:
TMCU
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 0,1µf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 100nf, 1882058, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCUA1V104KTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,427*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.