Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881738
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013135
EAN/GTIN:
     4017918013554
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Kabeldurchmesser min. = 4.4mm
Kabeldurchmesser max. = 6.7mm
Farbe = Transparent
Länge = 15mm
Breite = 9 mm
Anzahl = 500
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = PATOmm
Betriebstemperaturbereich = -50→ +80 °C.

Leitermarkenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Clip an, Kabeldurchmesserbereich: 4.4 .. 6,7 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 15 mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Kabeldurchmesser min.:
4.4mm
Kabeldurchmesser max.:
6.7mm
Farbe:
Transparent
Länge:
15mm
Breite:
9 mm
Anzahl:
500
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
PATOmm
Betriebstemperaturbereich:
-50→ +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 1881738, Kabel und Drähte, Phoenix Contact, 1013135, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,113*
€ 0,144*
20 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1174*
€ 0,1494*
500
€ 5,46*
ab € 0,11774*
€ 0,14974*
500
€ 5,95*
ab € 0,11928*
€ 0,15128*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,16866*
€ 0,21356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21356*
€ 0,25414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20356*
€ 0,24224
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19356*
€ 0,23034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17866*
€ 0,21261
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,16866*
€ 0,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 106,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.