Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PATG Kabel-Markierer, aufsteckbar, Transparent, Ø 4mm - 7mm, 18mm x 7,5 mm, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820536
EAN/GTIN:
     4046356294829
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Farbe = Transparent
Länge = 18mm
Breite = 7,5 mm
Anzahl = 500
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = PATGmm
Betriebstemperaturbereich = -50→ +80 °C.

Leitermarkenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4 .. 7 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Farbe:
Transparent
Länge:
18mm
Breite:
7,5 mm
Anzahl:
500
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
PATGmm
Betriebstemperaturbereich:
-50→ +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 1881720, Kabel und Drähte, Phoenix Contact, 0820536, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0482*
€ 0,0676*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04826*
€ 0,06766*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04881*
€ 0,06831*
3 Tage
500
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,05071*
€ 0,07031*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 34,67*
€ 47,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.