| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881440 Herst.-Nr.: 1-2329013-2 EAN/GTIN: 5059045828358 |
| |
|
| | |
| Serie = LUMAWISE Endurance S Linsenform = Dom Anzahl der LEDs = 1 Linsenmaterial = Polycarbonat Montageart = Mit Gewinde Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme Abmessungen = 40 Dia. x 39.25mm Klar oder diffus = Klar Durchmesser = 40mm Höhe über Panel = 39.25mm
Te Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersystem ist ein Ökosystem von Produkten für Sensor- und andere Steuersystemanwendungen. Die originalen Straßenbeleuchtungssteckverbinder Endurance S Zhaga Book 18 ermöglichen DALI-gesteuerte Buch 18-konforme Leuchten für Straßen- und Flächenbeleuchtung. Das Ökosystem Endurance S wurde erweitert, um zusätzliche Anwendungsfälle zu ermöglichen. Langlebige S-Sensor Ready-Komponenten bieten alle ursprünglichen Endurance S-Vorteile mit erweiterten elektrischen Nennwerten sowie alternativen Tastenkombinationen für geschütztes Stecken. Das Endurance S-Ökosystem von Produkten umfasst einen Buchsensteckverbinder sowie mehrere Sockel- und Dome-Kombinationen zur Unterbringung von Sensor- und Steuermodulen aus der Umgebung mit rauen Umgebungsbedingungen. Die Steckdosenbaugruppe, Sockel- und Dome-Kombinationen bieten eine abgedichtete elektrische Schnittstelle und eine robuste Verpackungslösung. Die kompakte Bauweise ist UV-beständig, ansprechend für das Auge und kann nach oben, unten oder seitlich montiert werden.LUMAWISE Endurance S-Dome wurden für Straßen- und Flächenbeleuchtung entwickelt. Kuppeln sind in verschiedenen Höhen und Farben erhältlich. Weitere Informationen: | | Serie: | LUMAWISE Endurance S | Linsenform: | Dom | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenmaterial: | Polycarbonat | Montageart: | Mit Gewinde | Zur Verwendung mit: | LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme | Abmessungen: | 40 Dia. x 39.25mm | Klar oder diffus: | Klar | Durchmesser: | 40mm | Höhe über Panel: | 39.25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1881440, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, TE Connectivity, 123290132, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |