| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881414 Herst.-Nr.: 2328823-3 EAN/GTIN: 5059045824077 |
| |
|
| | |
| Serie = LUMAWISE Endurance S Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Linsenmaterial = Polycarbonat Montageart = Mit Gewinde Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme Abmessungen = 80 Dia. x 58.43mm Durchmesser = 80mm Höhe über Panel = 58.43mm
Te Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersystem ist ein Ökosystem von Produkten für Sensor- und andere Steuersystemanwendungen. Die originalen Straßenbeleuchtungssteckverbinder Endurance S Zhaga Book 18 ermöglichen DALI-gesteuerte Buch 18-konforme Leuchten für Straßen- und Flächenbeleuchtung. Das Ökosystem Endurance S wurde erweitert, um zusätzliche Anwendungsfälle zu ermöglichen. Langlebige S-Sensor Ready-Komponenten bieten alle ursprünglichen Endurance S-Vorteile mit erweiterten elektrischen Nennwerten sowie alternativen Tastenkombinationen für geschütztes Stecken. Das Endurance S-Ökosystem von Produkten umfasst einen Buchsensteckverbinder sowie mehrere Sockel- und Dome-Kombinationen zur Unterbringung von Sensor- und Steuermodulen aus der Umgebung mit rauen Umgebungsbedingungen. Die Steckdosenbaugruppe, Sockel- und Dome-Kombinationen bieten eine abgedichtete elektrische Schnittstelle und eine robuste Verpackungslösung. Die kompakte Bauweise ist UV-beständig, ansprechend für das Auge und kann nach oben, unten oder seitlich montiert werden. Die Kombination von Passkombinationen mit Passfedern bietet dem Entwickler Flexibilität und Differenzierung. Weitere Informationen: | | Serie: | LUMAWISE Endurance S | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenmaterial: | Polycarbonat | Montageart: | Mit Gewinde | Zur Verwendung mit: | LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme | Abmessungen: | 80 Dia. x 58.43mm | Durchmesser: | 80mm | Höhe über Panel: | 58.43mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1881414, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, TE Connectivity, 23288233, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |