| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881407 Herst.-Nr.: 1-2328823-2 EAN/GTIN: 5059045321699 |
| |
|
| | |
| Serie = LUMAWISE Endurance S Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Abstrahlprofil = Mittel Linsenmaterial = Polycarbonat Montageart = Mit Gewinde Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme Abmessungen = 80 Dia. x 43.43mm Klar oder diffus = Klar Durchmesser = 80mm Höhe über Panel = 43.43mm Weitere Informationen: | | Serie: | LUMAWISE Endurance S | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Abstrahlprofil: | Mittel | Linsenmaterial: | Polycarbonat | Montageart: | Mit Gewinde | Zur Verwendung mit: | LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme | Abmessungen: | 80 Dia. x 43.43mm | Klar oder diffus: | Klar | Durchmesser: | 80mm | Höhe über Panel: | 43.43mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1881407, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, TE Connectivity, 123288232, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |