Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun PV-Solarmodul 80W, 806 x 680 x 35mm 80W 36 Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881233
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310221
EAN/GTIN:
     4250730200799
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 80W
Anzahl der Zellen = 36
Spitzenleistung = 80W
Abmessungen = 806 x 680 x 35mm
Tiefe = 35mm
Länge = 806mm
Breite = 680mm
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien

80 W, 12 VDC, Standard4, Silber, 36 Zellen, Mono, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, Kabel 900 mm/4 mm², Einzelkarton. Phaesun Solar Module sind für industrielle und professionelle Anwendungen mit kratzfestem eloxiertem Aluminium mit einem doppelten Wandrahmen konzipiert. Die Anschlussdose ist die gleiche wie bei großen Modulen. Die Module sind für den Außeneinsatz geeignet und benutzerfreundlich. Kristalline Zellen werden von einem speziellen Solarglas bedeckt und in einem mehrschichtigen, hochfesten Film gekapselt.Ausgezeichnete Herstellung Wasserdichte Modulbox Doppelwandrahmen Sehr gute und nachhaltige Verfügbarkeit Eine große Variation der Verwendung in verschiedenen Anwendungen und für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Nennleistung:
80W
Anzahl der Zellen:
36
Spitzenleistung:
80W
Abmessungen:
806 x 680 x 35mm
Tiefe:
35mm
Länge:
806mm
Breite:
680mm
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 80w, solar modul, solar modul 12v, 1881233, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Phaesun, 310221, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,98*
€ 86,73*
€ 65,00*
ab € 80,02*
€ 102,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9046140
ab € 461,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.