| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881191 Herst.-Nr.: 1881191 EAN/GTIN: 5059045125495 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Lichtblock Nennspannung = 110V ac Beleuchtungsfarbe = Orange Beleuchtungstyp = LED LED inbegriffen = Ja
LED-Leuchtblock von RS ProDer orangefarbene LED-Lichtblock von RS Pro hat eine Nennspannung von 110 V ac und eine Betriebsfrequenz von 50/60 Hz. Diese LED-Leuchtblöcke für die Clipinstallation sind extrem einfach zu installieren.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Clip-Installation • SMD-LED-Technologie mit seitlichem Lichtaustritt • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 65 °C. • Terminal Drehmoment: 0,8 Nm • Lagertemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C. • 0,1 Millionen BrennstundenAnwendungen• In der RS Pro modularen Kunststoffdrucktastenserie (Meldeleuchten und beleuchtete Drucktasten)Zertifizierungen• Schutzart IP20 • Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Lichtblock | Nennspannung: | 110V ac | Beleuchtungsfarbe: | Orange | Beleuchtungstyp: | LED | LED inbegriffen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder orange, 1881191, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, RS PRO, RSEG08HOLA0110A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| |