Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 470mΩ ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-188065
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 R47 J
EAN/GTIN:
     5059041881845
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 100w
Widerstand = 470mΩ
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 100 W – Serie HS. Die Drahtwiderstände der Arcol HS100 Serie sind Widerstände in hohem Aluminiumgehäuse, die gemäß den Anforderungen der MIL 18546, IEC 115 und RoHS-konform hergestellt wurden. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung. Die Drahtmodellierung dieser Widerstände maximiert die hohen Pulseigenschaften, die die Leistung linear bis Null abführt, auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch ihr Advanced Design werden Stabilität, Linearität und Zuverlässigkeit optimiert, sodass die HS-Widerstände für viele Anwendungen geeignet sind. Merkmale. Kompakte Größe für Leistungsklasse Wicklungskonstruktion maximiert hohe Impulsleistung Einfache Montage. Ausgezeichneter Lastwiderstand Hohe Leistung zur Lautstärke. Anwendungsbereich. Bremswiderstand. Einschaltstrombegrenzer. Wechselrichter/Wandler. Klemmdiode. Ausgleichwiderstand
Weitere Informationen:
Widerstand:
470mΩ
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 188065, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100R47J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 10,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,42*
€ 15,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580963
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.