Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CeraLink FA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator PLZT, 3μF ±20% / 500V dc, Gehäuse FA3, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880286
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B58035U5305M052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3µF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = FA3
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = PLZT
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 7.4 x 9 x 9.1mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 9mm
Höhe = 9.1mm
Serie = CeraLink FA
Betriebstemperatur max. = +150°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3µF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
FA3
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
PLZT
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
7.4 x 9 x 9.1mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
9mm
Höhe:
9.1mm
Serie:
CeraLink FA
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 500v, 1880286, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, B58035U5305M052, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.763,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 17,6374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.861,54*
€ 2.215,2326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.844,69*
€ 2.195,1811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.794,14*
€ 2.135,0266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.777,29*
€ 2.114,9751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.763,74*
€ 2.098,8506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.