Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CeraLink FA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator PLZT, 2μF ±20% / 500V dc, Gehäuse FA2, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880285
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B58035U5205M052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2µF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = FA2
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = PLZT
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 7.4 x 6 x 9.1mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 6mm
Höhe = 9.1mm
Serie = CeraLink FA
Anschlussklemmentyp = Lot

Hohes Brummstromvermögen Hohe Temperaturbeständigkeit Geringe äquivalente serielle Induktivität (ESL) Geringer äquivalenter serieller Widerstand (ESR) Geringer Leistungsverlust Geringe dielektrische Absorption Optimiert für hohe Frequenzen bis zu mehreren MHz Erhöhung der Kapazität mit DC-Vorspannung bis zur Betriebsspannung Hohe Kapazitätsdichte Minimale dielektrische Verluste bei hohen Temperaturen Nur für Aufschmelzlötung geeignet Anwendungen Leistungswandler und Wechselrichter DC-Zwischenkreis-/Snubberkondensator für Leistungswandler und Wechselrichter
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
FA2
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
PLZT
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
7.4 x 6 x 9.1mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
6mm
Höhe:
9.1mm
Serie:
CeraLink FA
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 500v, 1880285, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, B58035U5205M052, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,4205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 9,77655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.206,3403*
€ 1.435,54496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.188,66*
€ 1.414,5054
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.133,5104*
€ 1.348,87738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.115,9203*
€ 1.327,94516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.096,9101*
€ 1.305,32302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.075,4205*
€ 1.279,7504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.