Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Differential SMD Differential MSOP, einzeln typ. 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880231
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6D11-E/MS
EAN/GTIN:
     5059045511137
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Differential
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 90MHz
Ausgangs-Typ = Differential
Flankensteilheit typ. = 25V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Offset Spannung = 150µV
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm

Der MCP6D11 ist ein rauscharmer, verzerrungsarmer Differenzverstärker, der für die Ansteuerung von Hochleistungs-ADCs mit hoher Geschwindigkeit wie der Serie MCP331x1D optimiert ist. Neben der rauscharmen und verzerrungsarmen Leistung verbraucht der MCP6D11 nur 3,5 mW Ruhestrom an einer 2,5-V-Versorgung. Für leistungsempfindliche Anwendungen reduziert ein Abschaltstift den Stromverbrauch auf weniger als 13 μW.Geringer Stromverbrauch IQ von nur 1,4 mA typisch • Betriebsspannungsbereich: 2,5V bis 5,5V Hohe Geschwindigkeit Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 90MHz Anstiegsgeschwindigkeit: 25 V/μs Kurze Ausregelung: 600 ns bis 0,01 % Einfach zu verwenden Niedriger Offset: Max. 150 μV Rail-to-Rail-Ausgang Eingangs-Gleichtaktbereich umfasst negative Schiene Abschaltfunktion Kleine Gehäuse: 8-polig MSOP, 16-polig 3x3 QFN Erweiterte Temperatur: -40 bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Differential
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
90MHz
Ausgangs-Typ:
Differential
Flankensteilheit typ.:
25V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Offset Spannung:
150µV
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 1880231, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6D11EMS, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 2,95*
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 4,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.