Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD Swing SOT-23, einzeln typ. 2→ 5,5 V, 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880164
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6C04T-100E/CHY
EAN/GTIN:
     5059045825425
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 500kHz
Ausgangs-Typ = Swing
Arbeitsfrequenz max. = 6000 MHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 V/V.
Breite = 1.6mm

Der MCP6C04 High-Side-Stromfühlerverstärker bietet eine Eingangs-Offset-Spannungskorrektur für sehr geringe Offset- und Offset-Drift. Dieses Gerät wird mit voreingestellten Verstärkungsfaktoren von 20, 50 und 100 V/V angeboten Der Eingangs-Gleichtaktbereich reicht von 3 V bis 52 V, und die Versorgungsspannung beträgt von 2 V bis 5,5 V.Null-Drift-Architektur Bidirektionaler oder unidirektionaler Betrieb Maximaler Offset unter 30 μV Maximale Offset-Drift unter 180 nV/°C. Spezifizierter Eingangs-Gleichtaktbereich: 3 V bis 52 V Optionen mit fester Verstärkung: 20, 50, 100 V/V. Bandbreite von 500 kHz (typisch) Verbesserte EMI-Unterdrückung Spezifiziert von -40 bis +125 °C. Kleines 6-poliges SOT-23-Gehäuse Anwendungen Betätigungselementsteuerungen Industrielle Steuerung und Automatisierung Stromüberwachungssysteme Motorsteuerung Batterieüberwachung/Prüfgerät
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
500kHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Arbeitsfrequenz max.:
6000 MHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 V/V.
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 1880164, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6C04T100ECHY, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.