Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Al390 Isolationsprüfgerät Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879915
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     47339611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = Al390
Tester Typ = Isolationstester
Anzeigentyp = LCD
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Breite = 133mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Al390
Tester Typ:
Isolationstester
Anzeigentyp:
LCD
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Breite:
133mm
Weitere Suchbegriffe: 1879915, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Socomec, 47339611, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.222,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.400,02*
€ 2.856,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,98*
€ 2.834,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,84*
€ 2.767,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.222,62*
€ 2.644,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.